| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-360806-YY Herst.-Nr.: 16926843.51 EAN/GTIN: 5039350026885 |
| |
|
| | |
| bott verso Sortiment Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern bott verso Sortiment Trenn- und Steckwände für 13 Fächer Aus verzinktem Stahlblech, mit durchgehenden Trennwänden und versetzbaren Steckwänden Für Schubladen mit 175 mm Höhe (Schrankabmessungen BxT: 1050 x 550 mm). Eigengewicht = 3,71 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 3.71 kg | HEIGHT GRO: | 175.00 mm | WIDTH GRO: | 1050.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.710000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,19* | € 91,07* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,49* | € 96,63* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,36* | € 112,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,80* | € 120,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|