Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset un 360620-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360620-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921601.24
EAN/GTIN:
     5039350119440
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset und 1 Schublade, BxTxH: 525 x 550 x 250 mm bott verso Systemwerkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe und Schubladenschrank mit 1 Schublade Mit stabilem, höheneinstellbarem Gestell aus Stahlprofilen mit 30-mm-Linoleum-Arbeitsplatte Schrankgröße – BxTxH: 525 x 550 x 250 mm Schubladenkonfiguration: 1x 175 mm mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 700 x 600 x 780 - 930 mm. Farbe = purpurrot Material = Stahlblech Eigengewicht = 32 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
32 kg
Farbe:
purpurrot
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,74*
€ 683,22*
49 Tage
24
Frei Haus
ab € 779,91*
€ 905,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,22*
€ 813,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,97*
€ 807,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,28*
€ 791,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,62*
€ 759,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926960.24
ab € 78,59*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,38*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,40*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,78*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.