Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 100 mm 360769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360769-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926960.24
EAN/GTIN:
     5039350125380
Suchbegriffe:
Zubehör für Flügeltürschränke
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 100 mm bott verso Innenschubladen-Set mit 100 mm Fronthöhe Stahlkonstruktion (Tragfähigkeit: 75 kg) mit Vollauszügen Für Schränke mit BxT: 525 mm x 550 mm Schubladenfront mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 525 x 550 x 100 mm. Korpus Farbe = lichtgrau
Weitere Informationen:
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,59*
€ 99,40*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 125,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.