Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Montagewagen, mit 6 Schubladen, Tür und Multiplex 360447-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360447-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927124.11
EAN/GTIN:
     5039350027714
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
bott verso Montagewagen, mit 6 Schubladen, Tür und Multiplex-Top, BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm bott verso Montagewagen mit 6 Schubladen / Tür & Multiplex-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei getrennten Aufbewahrungsbereichen, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 m (Tragfähigkeit: 50 kg) und Schrankteil mit einer verstärkten Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Farbe = lichtgrau Eigengewicht = 107,65 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Eigengewicht:
107.65 kg
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
107.650000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen enzianblau, Werkstattwagen leer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,35*
€ 1.348,70*
Frei Haus
ab € 1.378,58*
€ 1.579,08*
24 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.625,64*
€ 1.795,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,70*
€ 1.604,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,61*
€ 1.594,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,40*
€ 1.527,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,03*
€ 1.482,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,35*
€ 1.433,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,31*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,93*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,45*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 59,01*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 71,10*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,88*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.