Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 2 Schubaden, Tür und Multiple 360391-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360391-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927010.11
EAN/GTIN:
     5039350027387
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Werkstattwagen, mit 2 Schubaden, Tür und Multiplex-Top, BxTxH: 800 x 600 x 980 mm bott verso mobiler Schubladenschrank mit 2 Schubladen / Schrank & Multiplex-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 2x 100 m (Tragfähigkeit: 50 kg) und Schrankteil mit zwei verstärkten Türen und zwei höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 800 x 600 x 980 mm Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
2
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
66.210000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,18*
€ 860,44*
Frei Haus
ab € 762,20*
€ 911,76*
48 Tage
13
Frei Haus
ab € 987,25*
€ 1.146,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,44*
€ 1.023,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,96*
€ 1.022,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,70*
€ 988,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,65*
€ 950,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,98*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,74*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.