Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Computerschrank mit Bildschirmfach, mit Hängeschr 360329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360329-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928022.24
EAN/GTIN:
     5039350098004
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
bott verso Computerschrank mit Bildschirmfach, mit Hängeschr., 1 Fachboden, 1 Tablar, BxTxH: 1050 x 550 x 1650 mm bott verso Computerschrank mit Monitoraufsatz Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, abschließbarem, belüftetem Monitoraufsatz mit Flügeltür mit Sichtfenster, Schreibauflage und Rückwand, abschließbarem Schrank, abschließbarer Tastaturschublade und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1050 x 550 x 1650 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
1650.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
84.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,87*
€ 879,88*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.095,73*
€ 1.260,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,88*
€ 1.047,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,33*
€ 1.044,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,78*
€ 1.007,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,79*
€ 970,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16928050.16
ab € 35,67*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,58*
Zubehör
Bott
16928054.16
ab € 90,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.