Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 81, Honda GCVx 170 OHV, Kehrb 359796-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359796-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FBM-A3
EAN/GTIN:
     4260279526892
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine benzin
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 81, Honda GCVx 170 OHV, Kehrbreite 800 mm Ein Höchstmaß an Effektivität: Das bietet Ihnen die Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 81 – die große Arbeitsbreite von 800 mm in Kombination mit der kompakten Bauform, der 360°-Radfreilauf und die 3 Vorwärtsgänge machen es möglich. Leistungsstarker Benzin-Motor (Honda GCVx 170) 3 Fahrgeschwindigkeiten – 1 Bürstengeschwindigkeit Zentrale Bürstenhöhenverstellung Bürste in 3 Stufen schwenkbar Wandschlüssiges Kehren 360°-Radfreilauf Klappbarer Lenker mit Höhenverstellung Kompakt, handlich und wendig Arbeitsbreite: 800 mm Kehrbreite = 800 mm Antrieb = Benzinmotor Honda GCVx 170 OHV Hubraum = 166 cm³ Schallpegel = 95 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 0,91 l Verbrauch = 1,2 l Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Bürste Material = Polyester Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 250 mm Bürste Geschwindigkeit max. = 270 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Polyester Felge Oberfläche = glatt Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,4 l Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Bürste Durchmesser:
250 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürste Material:
Polyester
Eigengewicht:
59 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Polyester
Felge Oberfläche:
glatt
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Hubraum:
166 cm³
Kehrbreite:
800 mm
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
270 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.4 l
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
95 dB(A)
Starter:
manuell
Tankinhalt:
0.91 l
Verbrauch:
1.2 l
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.377,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,63*
€ 1.984,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,57*
€ 1.934,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,02*
€ 1.786,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,57*
€ 1.713,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,53*
€ 1.639,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.