Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Wildkrautbürste für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 359795-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359795-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FAW-A65
EAN/GTIN:
     4260279526861
Suchbegriffe:
Anbau-Kehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Wildkrautbürste
Anbau-Wildkrautbürste für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Kehrbreite 500 mm Flächen effektiv von Unkraut befreien: Dazu bietet die 500 mm breite Anbau-Wildkrautbürste für die Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch 6 Zopfbürsten mit einer Geschwindigkeit von 300 RPM. Dank Schnellwechselsystem geht der Anbau ans Grundgerät einfach von der Hand. 6 Zopfbürsten Schnellwechselsystem für einfachen Anbau ans Grundgerät Arbeitsbreite: 500 mm Bürstengeschwindigkeit: 300 RPM Kehrbreite = 500 mm Bürste Material = Stahl Bürste Geschwindigkeit max. = 300 RPM Gehäuse Material = Blech Gehäuse Oberfläche = gepulvert Gehäuse Farbe = alufarben Eigengewicht = 17 kg
Weitere Informationen:
Bürste Material:
Stahl
Eigengewicht:
17 kg
Gehäuse Farbe:
alufarben
Gehäuse Oberfläche:
gepulvert
Kehrbreite:
500 mm
Gehäuse Material:
Blech
Bürste Geschwindigkeit max.:
300 RPM
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: handkehrmaschine, Wildkrautentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,71*
€ 1.024,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,89*
€ 966,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,27*
€ 849,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,72*
€ 811,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,25*
€ 773,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.