| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358518-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000379902 EAN/GTIN: 4055316695293 |
| |
|
| | |
| TERRATREND Shorts Terratrend Job, Größe 52, dunkelgrau/schwarz 60% Baumwolle, 40% Polyester praktische Bein- und Gesäßtaschen Details in Kontrastfarbe angenehmer Gummizug am Bund stark beanspruchte Bereiche mit robustem Materialeinsatz verstärkt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 190.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .470000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,23* | € 28,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,38* | € 29,07* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 30,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 31,17* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,00* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|