Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAiX® Sicherheitsschuh BE 40.1 low, Größe 8(42) schwarz, S3 357605-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357605-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4721000312
EAN/GTIN:
     4044465336966
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAiX® Sicherheitsschuh BE 40.1 low, Größe 8(42) schwarz, S3 HRO HI CI WR SRC ESD nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination GORE-TEX® Extended Innenfutter „AIRFLOW“ Kanäle „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil PU-Dämpfungskeil HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleicht, aus faserverstärktem Kunststoff HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite Weitere technische Eigenschaften: Zehenschutzkappe: Kunststoff Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.455000 kg
CUSTOMS NUMBER:
64041990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,58*
€ 126,11*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 99,88*
€ 126,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,71*
€ 129,52*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 116,02*
€ 137,31*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 170,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,73*
€ 203,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,48*
€ 198,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,67*
€ 190,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,79*
€ 184,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,23*
€ 172,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.