Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer KR 90 S, Rührkorb-Durchmesser 90 mm Länge 59 357584-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357584-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4300000445
EAN/GTIN:
     4011024416216
Suchbegriffe:
Korbrührer
Leim-Rührer
Rührkorb
Rührquirl
COLLOMIX Rührer KR 90 S, Rührkorb-Durchmesser 90 mm Länge 590 mm, 5-15 kg Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung ideal für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen wie auch für Dichtstoffe, Kitt, Epoxy-Mischungen leicht zu reinigen Weitere technische Eigenschaften: Anschluss: 6-kant, 13mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
.510000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Rührwerke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,12*
1 Tag
21
5
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,13*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 11,52*
€ 16,21*
5 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,38*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40129-000
ab € 14,42*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,18*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,64*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.