Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLFA® Cuttermesser, Klingenbreite 9 mm Länge 137 mm 355470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355470-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
OLFA® Cuttermesser, Klingenbreite 9 mm Länge 137 mm mit Metallführung automatische Klingenverriegelung ergonomisch geformt mit praktischem Hemdclip mit schwarzer Klinge bestückt / ultrascharf Weitere technische Eigenschaften: Führung: Metall
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
17.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.031000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 9mm, cutter messer, Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.