Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Stapelkarre, Tragkraft 150 kg, Schaufel BxT 320 x 355285-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355285-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125P
EAN/GTIN:
     4017976294971
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
fetra® Alu-Stapelkarre, Tragkraft 150 kg, Schaufel BxT 320 x 250 mm, PU-Bereifung Diese Alu-Stapelkarre von fetra® eignet sich durch eine stabile Bauweise für den einfachen Transport von allerlei Materialien. Egal ob Fässer, Kisten, Kartons oder Möbel. Durch das Aluminium ist sie selbst leicht und handlich, kann dabei aber trotzdem Lasten bis zu 200 kg tragen Aus leichtem, stabilen und korrosionsbeständigen Aluminium Tragkraft bis zu 200 kg Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Wahlweise mit Kunststoffkufen Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 150 kg Höhe = 1150 mm Breite = 570 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Alublech Schaufel Breite = 320 mm Schaufel Tiefe = 250 mm Gestell Material = Aluminium Rundrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
570 mm
Gestell Material:
Aluminium Rundrohr
Höhe:
1150 mm
Schaufel Material:
Alublech
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
250 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Tragkraft:
150 kg
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
HEIGHT GRO:
295.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 192,55*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 193,42*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 169,32*
€ 201,67*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 180,24*
€ 214,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 184,55*
€ 229,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.