| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355159-YY Herst.-Nr.: ECN937FLRD EAN/GTIN: 0048441222612 |
| |
|
| | |
| Justrite® Abfalleimer Eagle, HDPE, 53 Liter, rot Der Justrite® Abfalleimer Eagle dient der vorübergehenden Lagerung von entzündbaren Betriebsmitteln. Öffnen Sie den Deckel leicht sowie handkontaktlos mit einem Tritt auf das Fußpedal und vermeiden Sie effektiv Verätzungen und Verbrennungen. Mit selbstschließendem Deckel samt Fußhebel Nahtlos aus hochdichtem Hart-Polyethylen (HDPE) gefertigt Beständig gegen Korrosion, mechanische Beschädigungen und die meisten chem. Verbindungen Ausgestellter Boden für zusätzliche Stabilität FM-zugelassen In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Material = HDPE Höhe = 5,34 mm Breite = 560 mm Tiefe = 460 mm Weitere Informationen: | | Behältertyp: | Abfallbehälter | Breite: | 560 mm | Höhe: | 5.34 mm | Material: | HDPE | Tiefe: | 460 mm | HEIGHT GRO: | 5.33 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 46.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff rot, tret abfalleimer, tret-mülleimer rot, Sicherheitsbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,73* | € 145,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,36* | € 146,21* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,70* | € 150,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,79* | € 157,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,72* | € 201,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|