Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter aus PE, Volumen 53 Liter, Farbe rot, Durchm.xH 559x458 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter aus PE, Volumen 53 Liter, Farbe rot, Durchm.xH 559x458 mm
Entsorgungsbehälter aus PE, Volumen 53 Liter, Farbe rot, Durchm.xH 559x458 mm
Artikel-Nr.:
     369-E816354
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     ECN937FLRD
EAN/GTIN:
     0048441222612
Suchbegriffe:
Abfallsammler Pedal
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
∙ Für geruchfreies Entsorgen von korrosiven, nicht lösemittelhaltige Abfällen ∙ Bedienung über Fußpedal ∙ Deckel ist selbstschliessend
Weitere Informationen:
Volumen:
53 l
Material:
Polyethylen
Durchmesser:
560 mm
Höhe:
530 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 144,61*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 148,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 154,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 198,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.