Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Kabelbrücke Fastlane® Checkers™, 1 Kanal, LxB 910 355114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355114-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     PFLS0003BL
EAN/GTIN:
     0662641877306
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Justrite® Kabelbrücke Fastlane® Checkers™, 1 Kanal, LxB 910 x 270 mm, schwarz Mit der Justrite® Kabelbrücke Fastlane® Checkers™ sorgen Sie für eine rutschfeste Überquerung von 1 Schlauch bis max. 254 mm Außendurchmesser und schützen diesen gleichzeitig vor Beschädigungen. Dank der patentierten L-Verbinder lässt sich die Brücke im Handumdrehen auf jede gewünschte Länge erweitern. Schützt Leitungen mit einem Außendurchmesser bis max. 254 mm Patentierte 5-Streifen-Rifffelung für rutschsicheres Überqueren Hochbelastbare L-Verbinder zum Erweitern auf jede gewünschte Länge Aus widerstandsfähigem Polyurethan (PU) gefertigt Für den Innen- und Außenbereich geeignet In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Passende Anti-Rutsch-Pads separat bestellbar Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 25 mm Grundelement Breite = 270 mm Grundelement Tiefe = 910 mm Grundelement Eigengewicht = 4,2 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
270 mm
Grundelement Eigengewicht:
4.2 kg
Grundelement Höhe:
25 mm
Grundelement Tiefe:
910 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
91.00 mm
WEIGHT GRO:
4.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.