Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Mikroskop-Kamera ODC 832 354470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354470-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ODC 832
EAN/GTIN:
     4045761190474
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Mikroskop-Kamera ODC 832 Die Mikroskopkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 2.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen. Helle und klare Bilddarstellung Auch für Phasenkontrast und Fluorezenz-Anwendungen geeignet Hohe Bildrate Stabile Bildperformance Optimale Synchronisation Inklusive Software Microscope VIS USB-Kabel liegt bei C-Mount-Adapter separat erhältlich Sensorgröße = "
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
215.00 mm
DEPTH GRO:
94.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 398,38*
€ 439,14*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 399,28*
€ 441,63*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 443,92*
Frei Haus
ab € 425,16*
€ 465,18*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 518,40*
€ 561,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,12*
€ 667,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,42*
€ 665,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,53*
€ 656,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,62*
€ 644,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 518,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZL 464T241
ab € 1.188,55*
Zubehör
Kern
OZL 961
ab € 596,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.