Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 464 354454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354454-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL 464
EAN/GTIN:
     4045761189379
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 464 Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen. Anwendungsgebiet: In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung Große Arbeitsfläche Stufenlose Vergrößerung von 0,7x bis 4,5x Als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich Flexibler Säulenständer Große Vielfalt an modularen Optionen als Zubehör Sensorgröße = "
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
164.00 mm
DEPTH GRO:
164.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 457,49*
€ 499,46*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 455,32*
€ 499,48*
Frei Haus
ab € 478,69*
€ 521,99*
Frei Haus
ab € 481,90*
€ 526,20*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 590,35*
€ 639,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,50*
€ 758,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,35*
€ 702,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 590,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,87*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 455,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 71,96*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 708,55*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 104,52*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 778,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.