| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354015-YY Herst.-Nr.: 360111000008 EAN/GTIN: 4059509231251 |
| |
|
| | |
| Weitblick CORE Latzhose CR L1, Herren schwarz / convoy, XXL 65% Baumwolle, 35% Polyester 305.00 g/qm dezente Kontrastnähte ergonomische Schnittführung zwei Seitentaschen eine geräumige Gesäßtasche eine große Beintasche links mit Taschenpatte mit zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen eine Zollstocktasche rechts mit integrierter Smartphonetasche Keileinsatz im Schrittbereich Weitenregulierung durch eingearbeiteten Gummizug im Rücken eine Latztasche mit großem Taschenbeutel und Taschenpatte mit zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen Schlitz mit Reißverschluss Nahtlose Stretchträger mit Steckschließe seitliche Strickkeile Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLNAFY7 HOHENSTEIN HTTI Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 242.00 mm | DEPTH GRO: | 348.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitslatzhosen |
| | |
| |