Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Schnellreiniger CRICK 110 farblos 500 ml Spraydose 353095-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-353095-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000411223
EAN/GTIN:
     5412386060250
Suchbegriffe:
Farbeindringmittel
Porenprüfmittel
Rissprüfmittel
farbeindringmittel
CRC Schnellreiniger CRICK 110 farblos 500 ml Spraydose Schnellreiniger zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren Rissprüfsystem für die Sichtprüfung schadhafter Stellen bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen nach Eindringverfahren gemäß DIN EN ISO 3452 CRICK Rissprüfsystem: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Eindringmittel, CRICK 130 Nassentwickler
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.480000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,99*
ab € 153,60*
€ 191,88*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 239,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 239,35*
€ 284,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 232,28*
€ 276,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 213,29*
€ 253,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 202,14*
€ 240,55
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 193,87*
€ 230,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 16,15584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.