| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-350075-YY Herst.-Nr.: 290210500004142 EAN/GTIN: 4051428099134 |
| |
|
| | |
| albatros Webflanell-Hemd COPPER, rot, Größe 41/42 Robustes Webflanell, beidseitig geraut 1/1 Arm Normale Passform Brusttasche links Durchgehende Knopfleiste Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf 90 cm Rückenlänge Marke: albatros Farbe: schwarz/orange Größe: 49/50 Weitere Informationen: | | Größe: | 41\/42 | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | .800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,16* | € 25,31* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 37,72* | € 50,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|