Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

albatros Hemd BRONZE, 1/1 Arm, rot, Größe 49/50 349960-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349960-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290510500004950
EAN/GTIN:
     4051428095433
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
albatros Hemd BRONZE, 1/1 Arm, rot, Größe 49/50 Strapazierfähige Webqualität Langarm Normale Passform Brusttasche links Durchgehende Knopfleiste Weitenregulierbare Ärmelbüdchen mit Knopf 90 cm Rückenläge Marke: albatros Farbe: rot Größe: 47/48
Weitere Informationen:
Größe:
49\/50
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,99*
ab € 19,01*
€ 26,26*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 38,39*
€ 51,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.