Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

albatros Hemd BRONZE, 1/2 Arm, dunkelblau, Größe 39/40 349883-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349883-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290410303003940
EAN/GTIN:
     4051428095020
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
albatros Hemd BRONZE, 1/2 Arm, dunkelblau, Größe 39/40 Strapazierfähige Webqualität Kurzarm Normale Passform Brusttasche links Durchgehende Knopfleiste Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf 90 cm Rückenlänge In 5 Designs frei einteilbar Marke: albatros Farbe: rot Größe: 47/48
Weitere Informationen:
Größe:
39\/40
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.550000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd 1/2, Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 18,18*
€ 25,24*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 50,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.