Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Elektrisches Gyros-/Dönermesser 0,8 kW 349383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349383-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KE2503001
EAN/GTIN:
     4062125031143
Suchbegriffe:
Dönermesser
Gyrosmesser
dönermesser
Stalgast Elektrisches Gyros-/Dönermesser 0,8 kW
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
14.550000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Küchengeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.