Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil 349356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-349356-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB3001018
EAN/GTIN:
     4062125001405
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Stalgast Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
54.290000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 84,26*
€ 106,43*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 126,23*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.