Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil
Artikel-Nr.:
     5309-BB3001018
Hersteller:
     Gredil
Herst.-Nr.:
     BB3001018
EAN/GTIN:
     4062125001405
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Gredil - Heißwasser-Spender, 18 L Fassungsvermögen Gredil

  • aus poliertem Edelstahl
  • Temperatureinstellung: 30 °C bis 100 °C
  • Füllstandsanzeige
  • Sicherheitsthermostat
  • Betriebskontrollleuchte
  • Ø 365 mm
  • Breite: 498 mm
  • 18 Liter
  • Elektrische Leistung: 2,5 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Temperatureinstellung in °C:
30-100
Breite in mm - B:
498
Durchmesser in mm:
365
Inhalt in Liter:
18
Elektrische Leistung in kW:
2,5
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
11
€ 8,90*
ab € 84,34*
€ 107,21*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 127,32*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.