Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Wärmebrücke 1-etagig 1100x400x400 mm mit Keramik-In 345922-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-345922-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWE11400
EAN/GTIN:
     4062125355256
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Stalgast Wärmebrücke 1-etagig 1100x400x400 mm mit Keramik-Infrarot-Strahlern hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl verschweißte Ausführung Höhe 400 mm mit Montageset Bodenhöhe 60 mm keramische Infrarot Strahler, 400 Watt Leistung, Anschluss 230 V Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm Anzahl der Infrarotstrahler nach Breite: B < 1200 mm = 2 Strahler, B = 1200 mm und < 1600 mm = 3 Strahler, B = 1600 mm = 4 Strahler schnelle Aufwärmzeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Wärmebrücken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,31*
€ 751,83*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,54*
€ 759,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,26*
€ 903,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,45*
€ 853,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,00*
€ 822,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,54*
€ 772,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.