Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Regal mit Gitterrost-Böden, 800x400x1800 mm, versch 343614-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343614-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VRL08402
EAN/GTIN:
     4062125340177
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
drahtregal
Stalgast Regal mit Gitterrost-Böden, 800x400x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,09*
€ 818,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,12*
€ 811,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,65*
€ 694,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.