Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Hochschrank mit Flügeltür, 500x600x1800 mm, verschw 343011-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343011-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHK05601
EAN/GTIN:
     4062125341594
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Stalgast Hochschrank mit Flügeltür, 500x600x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeboden Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B = 600 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
76.410000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,39*
€ 853,55*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,54*
€ 973,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,06*
€ 1.157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,07*
€ 1.156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,54*
€ 1.112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,34*
€ 1.069,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.