| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342935-YY Herst.-Nr.: VHK09613 EAN/GTIN: 4062125343994 |
| |
|
| | |
| Stalgast Hochschrank mit Schiebetüren, 900x600x1800 mm, mit zwei Schrankräumen, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden mittlerer Schrankboden fixiert Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1820.00 mm | WIDTH GRO: | 920.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 53.250000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschränke |
| | |
| |