| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342884-YY Herst.-Nr.: VHK09711 EAN/GTIN: 4062125343703 |
| |
|
| | |
| Stalgast Durchreiche-Hochschrank mit Schiebetüren, 900x700x1800 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeboden mittlerer Schrankboden fixiert Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1820.00 mm | WIDTH GRO: | 920.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel |
| | |
| |