| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-342632-YY Herst.-Nr.: DRL06605 EAN/GTIN: 4062125341198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Regal mit höhenverstellbaren Gitterrost-Böden, 600x600x1800 mm, Selbstmontage hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Ausführung: zur Selbstmontage Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 1820.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 100.760000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |