Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Regal mit höhenverstellbaren Gitterrost-Böden, 600x 342544-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342544-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DRL06505
EAN/GTIN:
     4062125341181
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
drahtregal
Stalgast Regal mit höhenverstellbaren Gitterrost-Böden, 600x500x1800 mm, Selbstmontage hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Ausführung: zur Selbstmontage Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm Regalböden mit Höhe von 40 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
83.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.