| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342231-YY Herst.-Nr.: VSK14721LA EAN/GTIN: 4062125360854 |
| |
|
| | |
| Stalgast Spülschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm umlaufender Wulstrand Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite) Abtropffl äche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite) höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffl eiste und Magnetschließer Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen Schrankgehäuse ohne hintere Wand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1420.00 mm | DEPTH GRO: | 720.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspülen |
| | |
| |