| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-342147-YY Herst.-Nr.: VSK06620A EAN/GTIN: 4062125360502 |
| |
|
| | |
| Stalgast Spülschrank mit Flügeltür 600x600x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Aufkantung hinten, 40 mm Höhe fest verschweißte Ausführung Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm umlaufender Wulstrand Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite) Abtropffl äche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite) höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm beim Tischen mit B = 600 mm Becken zentral gestellt Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb mit Becken links oder rechts Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm und T =700 mm & B < 700 mm Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 700 mm Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffl eiste und Magnetschließer bis zu einer Breite von 600mm mit einer Flügeltür, ab 1400 mm Breite mit drei Flügeltüren Scharniere auf der linken Seite beim Spülschrank mit B = 600mm Schrankgehäuse ohne hintere Wand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspülen |
| | |
| |