| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-342126-YY Herst.-Nr.: VBM14602 EAN/GTIN: 4062125355652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Bain-Marie Standgerät mit einem Becken, für 4x GN1/1410x600x850 mm H = 850mm mit Ablassventil Temperaturregelung über Thermostat für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe Spannung 230 V Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm fest verschweißte Ausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1430.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | WEIGHT GRO: | 106.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |