Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Bain-Marie Standgerät mit einem Becken, für 3x GN1/ 342116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342116-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VBM11602
EAN/GTIN:
     4062125355645
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
Stalgast Bain-Marie Standgerät mit einem Becken, für 3x GN1/1085x600x850 mm H = 850mm mit Ablassventil Temperaturregelung über Thermostat für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe Spannung 230 V Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm fest verschweißte Ausführung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1105.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
1.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Bain-Maries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,77*
€ 853,06*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,78*
€ 919,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,77*
€ 1.094,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,35*
€ 1.085,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,71*
€ 1.032,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,90*
€ 993,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,78*
€ 936,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.