Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau un 342113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342113-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VBM14605
EAN/GTIN:
     4062125355867
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
Stalgast Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken, für 4x GN1/1410x600x850 mm H = 850mm mit Ablassventile geschlossener Unterbau mit Flügeltüren Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer Becken getrennt regelbar Temperaturregelung über Thermostat für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe Spannung 230 V Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm fest verschweißte Ausführung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1430.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Bain-Maries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.771,92*
€ 1.996,92*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,98*
€ 2.015,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,74*
€ 2.398,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,37*
€ 2.362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,70*
€ 2.249,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,39*
€ 2.187,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,98*
€ 2.128,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.