Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320, H07BQ-F 3G2,5, IP44 341649-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341649-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K340Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644017492
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320, H07BQ-F 3G2,5, IP44, 40 m, 4-fache Schuko-Steckdose Individuell ausrüstbar, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 44 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320 mit strapazierfähiger H07BQ-F 3G2,5 Leitung und 4-fach-Schuko-Steckdose eignet sich für Hand- und Heimwerker. Extra robuste H07BQ-F 3G2,5 Leitung für Außeneinsatz 4-fach-Schuko -Steckdose Thermoschutzschalter Schutzart IP 44 Liegend und stehend einsetzbar Drehbare Feststellbremse verhindert u.a. Einklemmen des Kabels zwischen Trommelfuß und -körper „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 4 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 40 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 465 mm Breite = 265 mm Tiefe = 380 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 10,12 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
10.12 kg
Kabellänge:
40 m
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
4
Breite:
265 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
465 mm
Kabeleinzug:
manuell
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
380 mm
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
465.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,46*
€ 225,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,48*
€ 253,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 265,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.