Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kabeltrommel Generation 7 Companion, H07RN-F 5G2,5, IP5 341630-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341630-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7AD2016T2
EAN/GTIN:
     4003644023493
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
HEDI Kabeltrommel Generation 7 Companion, H07RN-F 5G2,5, IP54, 20 m, 1x CEE- u. 2x Schuko-Steckdose Kompakt, aus Vollkunststoff gefertigt und IP 54 zertifiziert: Die hochwertige HEDI Kabeltrommel Generation 7 Companion mit strapazierfähiger H07RN-F 5G2,5 Leitung und 1x CEE- sowie 2 x Schuko-Steckdose eignet sich für Profis im dauerhaften Außeneinsatz. Kompakt und leicht fürs Handwerk Robuste H07RN-F 5G2,5 Neopren-Gummi-Leitung für Außeneinsatz Mit 1x CEE- und 2x Schuko -Steckdose Schutzart IP 54 Glasfaserverstärkter Kabeltrommelfuß für hohe Standfestigkeit Abnehmbare Kabelhalterung und -führung 7°- Neigung für bessere Bodenfreiheit „Made in Germany” Einsatzbereich = Außenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 2 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 1 Kabellänge = 20 m Kabeleinzug = manuell Höhe = 370 mm Breite = 265 mm Tiefe = 270 mm Schutz vor = Fremdkörper Spritzwasser Eigengewicht = 9,4 kg
Weitere Informationen:
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
1
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
2
Breite:
265 mm
Eigengewicht:
9.4 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
370 mm
Kabeleinzug:
manuell
Kabellänge:
20 m
Schutz vor:
Fremdkörper\;Spritzwasser\;
Tiefe:
270 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
257.00 mm
DEPTH GRO:
365.00 mm
WEIGHT GRO:
9.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,80*
€ 167,78*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 195,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 171,72*
€ 211,24*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 225,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.