Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAEMER Großbehälter aus Polyethylen, 400 Liter, basaltgrau 339164-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339164-YY
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81011830
EAN/GTIN:
     4260126611184
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
CRAEMER Großbehälter aus Polyethylen, 400 Liter, basaltgrau Der Großbehälter CRAEMER aus Polyethylen ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet Ihnen durch das verstärkte, robuste und hoch belastbare Material eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten an. Aus Polyethylen, mit Metallleiste zur Verstärkung unter dem Rand Mit Stapler oder Hubwagen verfahrbar Ablaufloch und ¾“-Stopfen Leer nestbar Volumen = 400 l Außenmaß Tiefe = 725 mm Außenmaß Breite = 945 mm Wände Ausführung = Vollwand Tragkraft = 400 kg Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Mindestabnahmemenge = 5 Stück
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
945 mm
Außenmaß Tiefe:
725 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Volumen:
400 l
Tragkraft:
400 kg
Mindestabnahmemenge:
5 Stück
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
945.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
17.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Paul Craemer Gm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 52,95*
ab € 88,36*
€ 105,61*
Lager 4445
75
5
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 106,73*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 128,83*
3 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 102,12*
€ 133,34*
2 Tage
61
1
€ 5,50*
ab € 119,40*
€ 140,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 533,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
80285520
ab € 29,16*
Zubehör
Craemer
8006 1000
ab € 110,19*
Zubehör
Otto Graf
504011
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.