Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAEMER Kunststoff-Tonne, 40 Liter 339140-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339140-YY
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81091010
EAN/GTIN:
     4260126611894
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
Rundtonnendeckel
CRAEMER Kunststoff-Tonne, 40 Liter Die Tonnen CRAEMER aus Polyethylen erfüllen höchste hygienische Ansprüche. Feste und flüssige Medien lassen sich darin aufbewahren und lagern. Durch dicke Wände sind die PE-Tonnen äußerst robust und langlebig. Lebensmittelechte Tonnen CRAEMER aus Polyethylen (PE) Gegenüber den meisten Ölen, Fetten, Säuren und Laugen beständig Erfüllt höchste hygienische Ansprüche Robust und langlebig durch dicke Wände Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C Volumen = 40 l Außenmaß Höhe = 445 mm Innenmaß Höhe = 425 mm Tragkraft = 40 kg Auflast = 105 kg Material = Polyethylen (PE) Mindestabnahmemenge = 5 Stück
Weitere Informationen:
Auflast:
105 kg
Außenmaß Höhe:
445 mm
Innenmaß Höhe:
425 mm
Volumen:
40 l
Tragkraft:
40 kg
Mindestabnahmemenge:
5 Stück
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
445.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paul Craemer Gm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
5
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 28,59*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 43,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 142,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.