Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 40 l, Höhe x Außen-Ø oben 455 x 420 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-144355
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81091110
EAN/GTIN:
     4260126611894
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
Rundtonnendeckel
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 40 l, Höhe x Außen-Ø oben 455 x 420 mm, ohne Deckel.

Lebensmittelecht aus naturweißem HDPE. Stapelbar (mit Deckel - siehe Zubehör). Zwei praktische Handgriffe.

Die lebensmittelgeeigneten Eimer werden seit Jahren branchenübergreifend überall dort eingesetzt, wo Güter gemischt, gelagert und transportiert werden.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
455 mm
Farbe Abfallbehälter:
naturweiß
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Tonnen Deckel, kunststofftonne craemer 40 liter, kunststofftonne 40l, kunststofftonne, 144355 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Tonne, Kunststoff-Tonnen, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 28,71*
Lager 103
10
1
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 43,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.