Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenwalze für STIGA und ALPINA Rasentraktoren 338908-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338908-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     299900260/0
EAN/GTIN:
     7313321306397
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
Gartenwalze
Rasenwalze
Rasenwalze für STIGA und ALPINA Rasentraktoren Perfekt zum Verdichten und Ebnen des Bodens 60 cm Arbeitsbreite für einen schnellen Arbeitsfortschritt Variables Gewicht durch Befüllung mit Wasser Je nach Füllung bis zu 100 kg Gewicht Zur Nutzung wird eine Zugöse benötigt (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
18.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: aufsitzmäher stiga, gartenwalze, Gartenwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 388,28*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 336,4704*
€ 400,3004*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 430,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.