Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPINA Benzin-Rasentraktor AT4 98 HA 338886-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338886-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2T2610404/A22
EAN/GTIN:
     8008984851450
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
aufsitzmäher stiga
aufsitzmäher
ALPINA Benzin-Rasentraktor AT4 98 HA 432 cm³ STIGA ST 450 Motor mit 7,2 kW (9,8 PS) Leistung bei 2.600 U/min Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit per Hydrostatgetriebe 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung von 25 bis 80 mm Zweimesser-Mähwerk mit elektromagnetischer Kupplung und 98 cm Schnittbreite
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
837.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
243.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.607,66*
€ 2.908,81*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 2.600,7181*
€ 2.912,2681*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,81*
€ 3.461,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,43*
€ 3.408,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,08*
€ 3.245,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.655,95*
€ 3.160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.607,66*
€ 3.103,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.