Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Rasentraktor Estate 384 M, Heckauswurf 338880-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338880-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2T2000481/ST3
EAN/GTIN:
     8008984852198
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
aufsitzmäher stiga
aufsitzmäher
STIGA Benzin-Rasentraktor Estate 384 M, Heckauswurf 352 cm³ STIGA ST 350 Motor mit 5,8 kW (7,9 PS) Leistung Fangen, Mulchen und Heckauswurf (Prallblech und Mulchkit sind optionales Zubehör) Gangschaltung mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung von 25 bis 80 mm 84 cm Schnittbreite, geeignet für Rasenflächen von bis zu 3.000 m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
837.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
224.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.161,14*
€ 2.449,53*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 2.159,5109*
€ 2.452,4609*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,53*
€ 2.914,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,56*
€ 2.870,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,30*
€ 2.727,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,30*
€ 2.649,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,14*
€ 2.571,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.