Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Rasentraktor Tornado 398 M, Seitenauswurf 338879-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338879-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2T0510481/ST3
EAN/GTIN:
     8008984852310
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
aufsitzmäher stiga
aufsitzmäher
STIGA Benzin-Rasentraktor Tornado 398 M, Seitenauswurf 352 cm³ STIGA ST 350 Motor mit 6,5 kW (8,8 PS) Leistung Seitenauswurf und Mulchfunktion (Mulchkit ist optionales Zubehör) Schaltgetriebe mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung von 25 bis 80 mm 98 cm Schnittbreite, für Rasenflächen von bis zu 4.500 m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
837.00 mm
WIDTH GRO:
1120.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
204.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.859,60*
€ 2.109,73*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.860,2089*
€ 2.111,9089*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,73*
€ 2.510,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,41*
€ 2.447,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,29*
€ 2.329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,62*
€ 2.265,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,60*
€ 2.212,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.