Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adirondack Gartenstuhl "Ben", weiß 336086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336086-YY
Hersteller:
     Alltrade TOPO GmbH
Herst.-Nr.:
     104519.FSC
EAN/GTIN:
     4021472526559
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Adirondack Gartenstuhl "Ben", weiß Der platzsparend klappbare Adirondack Gartenstuhl "Ben" aus unbehandelter chinesischer Tanne – optimal geeignet für Terrasse, Garten oder Balkon. Bequemer Sessel im Adirondack-Design Aus 100 % FSC-zertifizierter chinesischer Tanne Edelstahl-Hardware Platzsparend klappbar Maße (LxBxH): ca. 730 x 870 x 910 mm Höhe = 910 mm Breite = 730 mm Tiefe = 870 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
730 mm
Eigengewicht:
7.3 kg
Höhe:
910 mm
Tiefe:
870 mm
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
545.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.