Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 3 Container, HxBxT 890 x 2.000 x 70 335663-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335663-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7510A4-207B4M.11
EAN/GTIN:
     4040376266446
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 3 Container, HxBxT 890 x 2.000 x 700 mm, 12 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Flächenlast 1000 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 12 Schubladen Anzahl x Höhe = 9 x 150, 3 x 270 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 890 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 198 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
12
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
198 kg
Höhe:
890 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
9 x 150\, 3 x 270 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
217.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.908,01*
€ 2.133,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,66*
€ 2.133,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,04*
€ 2.143,15*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,93*
€ 2.268,98*
Frei Haus
ab € 2.101,23*
€ 2.414,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,98*
€ 2.700,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.238,09*
€ 2.663,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,76*
€ 2.541,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,34*
€ 2.473,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,93*
€ 2.419,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 106,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 138,07*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 228,43*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,33*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,14*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,81*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.