Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer-Stationen, HxBxT 1.810 x 1.030 x 660 mm, Buche 334994-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334994-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2665.11
EAN/GTIN:
     4040376855312
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
RAU Computer-Stationen, HxBxT 1.810 x 1.030 x 660 mm, Buche Dekor Arbeitsplatte, mit Rolladen, Steckdosenleiste, Rollensatz und Monitorgehäuse Lieferung komplett montiert Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1810 mm Breite = 1030 mm Tiefe = 660 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
3
Breite:
1030 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1810 mm
Tiefe:
660 mm
HEIGHT GRO:
1960.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
111.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,67*
€ 1.314,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,81*
€ 1.314,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,43*
€ 1.322,05*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.130,81*
€ 1.340,53*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.272,35*
€ 1.409,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,76*
€ 1.677,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,01*
€ 1.657,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,59*
€ 1.567,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,44*
€ 1.538,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,35*
€ 1.514,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,48*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,65*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,52*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,06*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.